Topfscharnier Nexis Click-on 100
Topfscharnier Nexis Click-on 100 - 1
Topfscharnier Nexis Click-on 100 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Click-on 100

Mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen.

  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 24 mm
  • Öffnungswinkel: 100 Grad
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Automatik Montageart Bohrbild Anzahl VE
Preis/VE
F015072655
Eck Ja Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072656
Eck Ja Zum Einpressen 52/5,5 mm
F015072657
Mittelwand Ja Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072659
Mittelwand Ja Zum Einpressen 52/5,5 mm
F015072660
Einliegend Ja Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072661
Einliegend Nein Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072662
Einliegend Ja Zum Einpressen 52/5,5 mm
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
Öffnungswinkel 110°


Bis 24 mm Türdicke



Soft- clos kompatibel

Hinweis

CAD-Berechnung mit entsprechendem Formular

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!