Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter - 1
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter

DIN 603, mit Mutter, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Mutter

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 603
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 196 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Festigkeitskl... Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
02238 20
Stahl 4.8 M8 20 mm
200 St.
02238 25
Stahl 4.8 M8 25 mm
200 St.
02238 200
Stahl 4.8 M8 200 mm
50 St.
02238 30
Stahl 4.8 M8 30 mm
200 St.
02238 35
Stahl 4.8 M8 35 mm
200 St.
02238 55
Stahl 4.8 M8 55 mm
200 St.
02238 60
Stahl 4.8 M8 60 mm
02238 65
Stahl 4.8 M8 65 mm
02238 75
Stahl 4.8 M8 75 mm
02238 85
Stahl 4.8 M8 85 mm
100 St.
022310 110
Stahl 4.8 M10 110 mm
50 St.
022310 100
Stahl 4.8 M10 100 mm
022310 120
Stahl 4.8 M10 120 mm
50 St.
022310 140
Stahl 4.8 M10 140 mm
50 St.
022310 130
Stahl 4.8 M10 130 mm
50 St.
022310 150
Stahl 4.8 M10 150 mm
50 St.
022310 160
Stahl 4.8 M10 160 mm
022310 170
Stahl 4.8 M10 170 mm
50 St.
022310 180
Stahl 4.8 M10 180 mm
50 St.
022310 200
Stahl 4.8 M10 200 mm
50 St.
022310 220
Stahl 4.8 M10 220 mm
022310 240
Stahl 4.8 M10 240 mm
022310 280
Stahl 4.8 M10 280 mm
022310 260
Stahl 4.8 M10 260 mm
022310 35
Stahl 4.8 M10 35 mm
100 St.
022310 40
Stahl 4.8 M10 40 mm
100 St.
022310 45
Stahl 4.8 M10 45 mm
100 St.
022310 55
Stahl 4.8 M10 55 mm
100 St.
022310 50
Stahl 4.8 M10 50 mm
100 St.
022310 65
Stahl 4.8 M10 65 mm
100 St.
022310 70
Stahl 4.8 M10 70 mm
100 St.
022310 90
Stahl 4.8 M10 90 mm
022310 75
Stahl 4.8 M10 75 mm
022312 100
Stahl 4.8 M12 100 mm
50 St.
022312 120
Stahl 4.8 M12 120 mm
50 St.
022312 110
Stahl 4.8 M12 110 mm
50 St.
022312 130
Stahl 4.8 M12 130 mm
50 St.
022312 140
Stahl 4.8 M12 140 mm
022312 150
Stahl 4.8 M12 150 mm
50 St.
022312 160
Stahl 4.8 M12 160 mm
25 St.
022312 20
Stahl 4.8 M12 20 mm
100 St.
022312 170
Stahl 4.8 M12 170 mm
25 St.
022312 240
Stahl 4.8 M12 240 mm
25 St.
022312 220
Stahl 4.8 M12 220 mm
022312 260
Stahl 4.8 M12 260 mm
022312 25
Stahl 4.8 M12 25 mm
100 St.
022312 30
Stahl 4.8 M12 30 mm
100 St.
022312 280
Stahl 4.8 M12 280 mm
25 St.
022312 35
Stahl 4.8 M12 35 mm
100 St.
022312 40
Stahl 4.8 M12 40 mm
100 St.
022312 45
Stahl 4.8 M12 45 mm
100 St.
022312 50
Stahl 4.8 M12 50 mm
100 St.
022312 55
Stahl 4.8 M12 55 mm
100 St.
022312 60
Stahl 4.8 M12 60 mm
100 St.
022312 65
Stahl 4.8 M12 65 mm
50 St.
022312 70
Stahl 4.8 M12 70 mm
50 St.
022312 80
Stahl 4.8 M12 80 mm
50 St.
022312 90
Stahl 4.8 M12 90 mm
50 St.
022316 110
Stahl 4.8 M16 110 mm
25 St.
022316 120
Stahl 4.8 M16 120 mm
25 St.
022316 130
Stahl 4.8 M16 130 mm
25 St.
022316 140
Stahl 4.8 M16 140 mm
25 St.
022316 150
Stahl 4.8 M16 150 mm
25 St.
022316 220
Stahl 4.8 M16 220 mm
022316 200
Stahl 4.8 M16 200 mm
25 St.
022316 260
Stahl 4.8 M16 260 mm
022316 240
Stahl 4.8 M16 240 mm
022316 280
Stahl 4.8 M16 280 mm
022316 35
Stahl 4.8 M16 35 mm
50 St.
022316 340
Stahl 4.8 M16 340 mm
022316 320
Stahl 4.8 M16 320 mm
022316 360
Stahl 4.8 M16 360 mm
022316 380
Stahl 4.8 M16 380 mm
10 St.
022316 40
Stahl 4.8 M16 40 mm
50 St.
022316 420
Stahl 4.8 M16 420 mm
022316 400
Stahl 4.8 M16 400 mm
022316 440
Stahl 4.8 M16 440 mm
10 St.
022316 45
Stahl 4.8 M16 45 mm
50 St.
022316 55
Stahl 4.8 M16 55 mm
25 St.
022316 480
Stahl 4.8 M16 480 mm
022316 70
Stahl 4.8 M16 70 mm
50 St.
022316 60
Stahl 4.8 M16 60 mm
50 St.
022316 90
Stahl 4.8 M16 90 mm
50 St.
022316 80
Stahl 4.8 M16 80 mm
50 St.
022320 120
Stahl 4.8 M20 120 mm
25 St.
022320 110
Stahl 4.8 M20 110 mm
25 St.
022320 180
Stahl 4.8 M20 180 mm
25 St.
022320 160
Stahl 4.8 M20 160 mm
25 St.
022320 220
Stahl 4.8 M20 220 mm
10 St.
022320 200
Stahl 4.8 M20 200 mm
25 St.
022312 340
Stahl 4.8 M12 340 mm
25 St.
022310 85
Stahl 4.8 M10 85 mm
100 St.
022310 125
Stahl 4.8 M10 125 mm
500 St.
022312 360
Stahl 4.8 M12 360 mm
25 St.
022316 460
Stahl 4.8 M16 460 mm
10 St.
022310 20
Stahl 4.8 M10 20 mm
022310 80
Stahl 4.8 M10 80 mm
100 St.
022310 30
Stahl 4.8 M10 30 mm
02235 40
Stahl 4.8 M5 40 mm
200 St.
02235 20
Stahl 4.8 M5 20 mm
02238 130
Stahl 4.8 M8 130 mm
100 St.
02238 70
Stahl 4.8 M8 70 mm
200 St.
02238 160
Stahl 4.8 M8 160 mm
50 St.
02238 90
Stahl 4.8 M8 90 mm
100 St.
02238 80
Stahl 4.8 M8 80 mm
200 St.
022312 180
Stahl 4.8 M12 180 mm
25 St.
022312 320
Stahl 4.8 M12 320 mm
25 St.
022312 300
Stahl 4.8 M12 300 mm
25 St.
022316 100
Stahl 4.8 M16 100 mm
022312 330
Stahl 4.8 M12 330 mm
20 St.
022316 50
Stahl 4.8 M16 50 mm
50 St.
022316 300
Stahl 4.8 M16 300 mm
022320 140
Stahl 4.8 M20 140 mm
25 St.
022320 130
Stahl 4.8 M20 130 mm
25 St.
02235 25
Stahl 4.8 M5 25 mm
022320 150
Stahl 4.8 M20 150 mm
25 St.
02236 120
Stahl 4.8 M6 120 mm
100 St.
02236 55
Stahl 4.8 M6 55 mm
200 St.
02238 16
Stahl 4.8 M8 16 mm
200 St.
02238 52
Stahl 4.8 M8 52 mm
200 St.
02238 50
Stahl 4.8 M8 50 mm
200 St.
022316 190
Stahl 4.8 M16 190 mm
25 St.
022320 70
Stahl 4.8 M20 70 mm
10 St.
02235 30
Stahl 4.8 M5 30 mm
022312 380
Stahl 4.8 M12 380 mm
25 St.
022312 190
Stahl 4.8 M12 190 mm
25 St.
022310 300
Stahl 4.8 M10 300 mm
022316 180
Stahl 4.8 M16 180 mm
25 St.
02235 70
Stahl 4.8 M5 70 mm
200 St.
022310 190
Stahl 4.8 M10 190 mm
50 St.
022310 60
Stahl 4.8 M10 60 mm
100 St.
022312 250
Stahl 4.8 M12 250 mm
10 St.
022312 200
Stahl 4.8 M12 200 mm
02236 90
Stahl 4.8 M6 90 mm
022320 100
Stahl 4.8 M20 100 mm
25 St.
02238 40
Stahl 4.8 M8 40 mm
200 St.
022310 25
Stahl 4.8 M10 25 mm
02236 110
Stahl 4.8 M6 110 mm
100 St.
022316 160
Stahl 4.8 M16 160 mm
25 St.
022312 230
Stahl 4.8 M12 230 mm
50 St.
02238 45
Stahl 4.8 M8 45 mm
200 St.
022312 580
Stahl 4.8 M12 580 mm
25 St.
022312 290
Stahl 4.8 M12 290 mm
25 St.
022312 520
Stahl 4.8 M12 520 mm
25 St.
022312 420
Stahl 4.8 M12 420 mm
25 St.
022312 400
Stahl 4.8 M12 400 mm
25 St.
022316 170
Stahl 4.8 M16 170 mm
1 St.
022320 340
Stahl 4.8 M20 340 mm
022320 380
Stahl 4.8 M20 380 mm
15 St.
022320 400
Stahl 4.8 M20 400 mm
022320 420
Stahl 4.8 M20 420 mm
5 St.
022320 320
Stahl 4.8 M20 320 mm
022320 500
Stahl 4.8 M20 500 mm
1 St.
022320 600
Stahl 4.8 M20 600 mm
1 St.
022316 750
Stahl 4.8 M16 750 mm
10 St.
022316 65
Stahl 4.8 M16 65 mm
50 St.
022320 260
Stahl 4.8 M20 260 mm
10 St.
022320 240
Stahl 4.8 M20 240 mm
10 St.
022320 280
Stahl 4.8 M20 280 mm
10 St.
022320 300
Stahl 4.8 M20 300 mm
10 St.
022320 80
Stahl 4.8 M20 80 mm
25 St.
02235 16
Stahl 4.8 M5 16 mm
02235 45
Stahl 4.8 M5 45 mm
200 St.
02235 35
Stahl 4.8 M5 35 mm
02235 50
Stahl 4.8 M5 50 mm
200 St.
02235 55
Stahl 4.8 M5 55 mm
200 St.
02235 60
Stahl 4.8 M5 60 mm
200 St.
02235 65
Stahl 4.8 M5 65 mm
02236 100
Stahl 4.8 M6 100 mm
100 St.
02235 80
Stahl 4.8 M5 80 mm
200 St.
02236 12
Stahl 4.8 M6 12 mm
500 St.
02236 130
Stahl 4.8 M6 130 mm
100 St.
02236 140
Stahl 4.8 M6 140 mm
100 St.
02236 16
Stahl 4.8 M6 16 mm
02236 150
Stahl 4.8 M6 150 mm
50 St.
02236 20
Stahl 4.8 M6 20 mm
02236 25
Stahl 4.8 M6 25 mm
02236 30
Stahl 4.8 M6 30 mm
02236 35
Stahl 4.8 M6 35 mm
02236 40
Stahl 4.8 M6 40 mm
200 St.
02236 45
Stahl 4.8 M6 45 mm
200 St.
02236 50
Stahl 4.8 M6 50 mm
200 St.
02236 60
Stahl 4.8 M6 60 mm
200 St.
02236 65
Stahl 4.8 M6 65 mm
100 St.
02236 70
Stahl 4.8 M6 70 mm
02236 75
Stahl 4.8 M6 75 mm
100 St.
02236 80
Stahl 4.8 M6 80 mm
100 St.
02238 110
Stahl 4.8 M8 110 mm
02238 100
Stahl 4.8 M8 100 mm
100 St.
02238 120
Stahl 4.8 M8 120 mm
100 St.
02238 140
Stahl 4.8 M8 140 mm
50 St.
02238 150
Stahl 4.8 M8 150 mm
50 St.
02238 170
Stahl 4.8 M8 170 mm
50 St.
02238 180
Stahl 4.8 M8 180 mm
50 St.
022316 500
10 St.
022310 350
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
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z. B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.