LED-Einbauleuchte
LED-Einbauleuchte - 1
LED-Einbauleuchte - 2
LED-Einbauleuchte - 3
LED-Einbauleuchte - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte

Besonders für den Einsatz im Badezimmer geeignet

  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Anzahl LED: 24 Stck
  • Außendurchmesser: 65,5 mm
  • Einbaudurchmesser: 61 mm
  • Einbautiefe: 10,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 44
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 25000 h

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Lichtfarbe Farbtemperatur Farbtemperatur min. Anzahl VE
Preis/VE
0976500180
1.65 W Warmweiß (WW) 3300 K 3000 K
1 St.
0976500182
1.7 W Kaltweiß (CW) 5000 K 4700 K
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
Diese Niedervolt-LED-Einbaulösung eignet sich für alle Innenräume, in denen ein höherer Feuchtigkeitsschutz benötigt wird.


Mit ihrem kleinen Abstrahlwinkel von 29° ist diese Einbauleuchte die ideale Wahl für eine Akzentbeleuchtung im Raum.


Sie ist in Warmweiß (3300 K) und Kaltweiß (5000 K) erhältlich und eignet sich dank ihrer niedrigen Einbautiefe von nur 10 mm besonders zum Einlassen in Bad und Küche, aber auch in Wohn- und Schlafmöbel sowie in Regale und Vitrinen.