Armatur Blancowega S
Armatur  Blancowega S - 1
Armatur  Blancowega S - 2
Armatur  Blancowega S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Armatur Blancowega S

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Druck-System: Hochdruck
  • Mit ausziehbarer Geschirrbrause: Ja
  • Höhe: 173 mm
  • Passend für Armaturloch: 55 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Druck-System Mit ausziehbarer Geschirrbrause Anzahl VE
Preis/VE
0682601620
Messing Verchromt Hochdruck Ja
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
  • Material: Messing

  • Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarer Geschirrbrause, umschaltbar

  • Ausführung HD (Hochdruck), ND (Niederdruck)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!