Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352

3-teilig. Bestehend aus je einem Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C) zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²

  • Werkstoff: HSS
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Typbezeichnung Normen Steigung Anzahl VE
Preis/VE
063914
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 2 mm
1 St.
06398
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 1,25 mm
1 St.
06397
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 1 mm
1 St.
063922
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 2,5 mm
1 St.
063925
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 0,45 mm
1 St.
063910
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 1,5 mm
1 St.
063912
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 1,75 mm
1 St.
063918
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 2,5 mm
1 St.
063916
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 2 mm
1 St.
063920
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 2,5 mm
1 St.
06393
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 0,5 mm
1 St.
06395
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 0,8 mm
1 St.
06394
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 0,7 mm
1 St.
06396
3 Stck Handgewindebohrersatz DIN 352 1 mm
1 St.
063924
3 mm