Mikrofaser Auto-Tuch Big
Mikrofaser Auto-Tuch Big - 1
Mikrofaser Auto-Tuch Big - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikrofaser Auto-Tuch Big

High-Power Mikrofasertuch zur Abtrocknung nach der Nassreinigung im Automobilbereich

  • Werkstoff: Mikrofaser
  • Länge x Breite: 50 x 70 cm
  • Farbe: Grau
  • Länge: 50 cm
  • Breite: 70 cm
  • Flächengewicht pro m²: 412 g
  • Produktgewicht (per Stück): 7,500 g
  • Absorbtionzeit total: 500 s
  • Absorbtion / 10s: 300 %
  • Absorbtion max.: 500 %
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899900135
Mikrofaser 50 x 70 cm Grau 50 cm
2 St.
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
Hochwertiges und weiches Mikrofasertuch im Großformat mit phänomenaler Wasseraufnahme und enormer Saugkraft.



Hohe Saugfähigkeit


Der dicke Flor besitzt eine hohe Wasseraufnahme - bis zu 500 %



Die Plüsch-Struktur nimmt das 5-fache des Eigengewicht an Wasser auf


  • für ein schnelles, einfaches und schonendes Trocknen und Hochglanzpolieren geeignet

  • Das perfekte Abtrocknungstuch nach der Nassreinigung des Autos


Kettelfrei


Hinterlässt keine Kratzspuren und ist sehr schonend zum Lack



Pflegeleicht


Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (ohne Weichspüler)



XL-Format

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.