Zentralverbinder
Zentralverbinder - 1
Zentralverbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zentralverbinder

Zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

  • Profiltyp: B
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: Innensechskant
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Nutbreite min./max. Geeignet für Nutbreite Nenndurchmesser Bolzendurchme... Anzahl VE
Preis/VE
4952500131
10 mm 6 mm 9,8 mm
10 St.
4952500132
10 mm 6 mm 9,8 mm
10 St.
4952500133
8 mm 4 mm 7,1 mm
10 St.
4952500134
8 mm 4 mm 7,1 mm
10 St.
4952500135
8-10 mm 4 mm 7,1 mm
10 St.
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
Zur Montage muss ein Sack- oder Durchgangsloch in eines der Profile gebohrt werden