Doppelkopfstift
Doppelkopfstift - 1
Doppelkopfstift - 2
Doppelkopfstift - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelkopfstift

Stahl, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Inhaltsgewicht: 5 kg
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
047883165
3,1 mm 65 mm Stahl Blank
1 St.
047883480
3,4 mm 80 mm Stahl Blank