Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5

  • Stiftdurchmesser: 3,5 mm
  • Anzahl Rastzungen: 2 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Durchmesser Isolierung min./max. Dichtungsdurc... Anzahl VE
Preis/VE
0558990002
Gedichtet 1.5-2.5 mm² 2.1-3.1 mm 3,40 mm
100 St.
0558990001
Gedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.3 mm 3,40 mm
100 St.
05589901
Ungedichtet 1.5-2.5 mm²
100 St.
05589977
Ungedichtet 2.1-5.3 mm²
100 St.
0558990201
Ungedichtet 0.5-2 mm²
100 St.