Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte - 1
Schmutzfangmatte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmutzfangmatte

Schmutzfangmatte zur zuverlässigen Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit

  • Länge x Breite x Dicke: 1500 x 900 x 7 mm
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Produktgewicht (per Stück): 4000 g
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Farbe Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0957590240
1500 x 900 x 7 mm Schwarz, Grau PVC - Polyvinylchlorid 4000 g
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
  • Flormaterial: 100% Polypropylen

  • Mattenrücken: PVC - rutschhemmend und schmutzabweisend