Gipskartondübel W-GS Typ K
Gipskartondübel W-GS Typ K - 1
Gipskartondübel W-GS Typ K - 2
Gipskartondübel W-GS Typ K - 3
Gipskartondübel W-GS Typ K - 4
Gipskartondübel W-GS Typ K - 5
Gipskartondübel W-GS Typ K - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartondübel W-GS Typ K

Aus verstärktem Kunststoff. Für eine günstige und schnelle Montage in Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.

  • Typbezeichnung: W-GS/K
  • Dübellänge (l): 33 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser: 4,5 - 5 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 6,5 mm
  • Mindestbauteildicke (d): 9,5 mm
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Randabstand (a r): 50 mm
  • Achsabstand (a): 100 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Dübellänge (l) Werkstoff Erforderlicher Spanplattensc... Anzahl VE
Preis/VE
09032511
W-GS/K 33 mm Kunststoff 4,5 - 5 mm
200 St.
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
  • Hohe Kunststoffqualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren.

  • Der patentierte Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt.

  • Die patentierte Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund.

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden.

  • Die neuartige Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte.

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

  • Typ K aus glasfaserverstärktem Kunststoff, eignet sich für Standard Gips-Bauplatten