Einrichtung Set 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einrichtung Set 11

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSET11
  • Breite: 1112 mm
  • Höhe: 930 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 29 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096399 811
MBSET11 1112 mm 930 mm 380 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Linke Seite bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lagerregal


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Lagerregal


Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 930 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz