Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse - 1
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

DIN 7349. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

  • Normen: DIN 7349
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für: Schrauben mit schweren Spannhülsen

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
049770010
M10 10,5 mm 25 mm 4 mm
049770012
M12 13 mm 30 mm 6 mm
049770014
M14 15 mm 36 mm 6 mm
100 St.
049770016
M16 17 mm 40 mm 6 mm
100 St.
04977003
M3 3,2 mm 9 mm 1 mm
04977004
M4 4,3 mm 12 mm 1,6 mm
04977005
M5 5,3 mm 15 mm 2 mm
04977006
M6 6,4 mm 17 mm 3 mm
04977008
M8 8,4 mm 21 mm 4 mm
049770020
M20 21 mm 44 mm 8 mm
100 St.
049770024
M24 24 mm 50 mm 10 mm
50 St.
049770030
M30 31 mm 68 mm 10 mm
25 St.
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
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Hinweis200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm
100 HV s größer 6 mm