Nylondübel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel

Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)

  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Setztiefe (h nom) Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
090310 50
10 mm 50 mm 50 mm 10 mm
09034 20
4 mm 20 mm 4 mm
200 St.
09035 25
5 mm 25 mm 25 mm 5 mm
09036 30
6 mm 30 mm 30 mm 6 mm
090312 60
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm
090314 75
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm
09038 40
8 mm 40 mm 40 mm 8 mm
090320 90
20 mm 90 mm 90 mm 20 mm
5 St.
090316 80
16 mm 80 mm 80 mm 16 mm
10 St.
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
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen

  • Durchsteck- und Vorsteckmontage

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Hinweis
  • Bohren Sie Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø