Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias®
Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias®

Pias Edelstahl A2, Flachkopf mit Kreuzschlitz H

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Nenndurchmesser: 3,9 mm
  • Kopfdurchmesser: 7,14 mm
  • Kopfhöhe: 2,55 mm
  • Bohrspitzenlänge: 2,6 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Flachkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
021113913
13 mm Edelstahl A2 Blank 3,9 mm
1000 St.
021113916
16 mm Edelstahl A2 Blank 3,9 mm
1000 St.
021113919
19 mm Edelstahl A2 Blank 3,9 mm
1000 St.