Sechskantmutter Zoll
Sechskantmutter Zoll - 1
Sechskantmutter Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter Zoll

ASME B18.2.2, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert, UNC (Regelgewinde)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: GR5
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: UNC

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Zoll Höhe Schlüsselweite Gangzahl pro Zoll Anzahl VE
Preis/VE
7738018
1 1/8 in 0.999 in 1 11/16 Zoll 7
25 St.
7738020
1 1/4 in 1.094 in 1 7/8 Zoll 7
25 St.
7738022
1 3/8 in 1.206 in 2 1/16 Zoll 6
10 St.
7738024
1 1/2 in 1.317 in 2 1/4 Zoll 6
10 St.
7738031
5/16 in 0.273 in 1/2 Zoll 18
1000 St.
7738043
7/16 in 0.385 in 5/8 Zoll 14
500 St.
7738056
9/16 in 0.496 in 13/16 Zoll 12
500 St.
7738075
3/4 in 0.665 in 1 1/8 Zoll 10
200 St.
7738087
7/8 in 0.776 in 1 5/16 Zoll 9
50 St.
7738016
1 in 0.887 in 1 1/2 Zoll 8
50 St.
7738050
1/2 in 0.448 in 3/4 Zoll 13
500 St.
7738037
3/8 in 0.337 in 9/16 Zoll 16
1000 St.
7738062
5/8 in 0.559 in 15/16 Zoll 11
200 St.
7738014
1/4 in 0.2260 in 7/16 Zoll 20
1000 St.
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
1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J995 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)