ASSY® 3.0 P Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spanplattenschraube - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 P Spanplattenschraube

Die Schraube mit Zusammenpresseffekt. Optimal für Plattenwerkstoffe. Besonders geeignet für den Innenausbau und für den Möbelbau.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Innenantrieb: AW20
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze
  • Spitzenwinkel: 20 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Geeignet für Untergrund: 3-Schicht-Platte, Brettsperrholz (BSP), Dübel, Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Dübel, Holzbau, Innenausbau, Korpus, Möbel, Plattenaufdopplung, Pressverleimung, Schalung
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Nenndurchmesser 2 Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
017040450
4 mm 4,7 mm 50 mm 7,7 mm
500 St.
017040460
4 mm 4,7 mm 60 mm 7,7 mm
250 St.
017040470
4 mm 4,7 mm 70 mm 7,7 mm
200 St.
017040435
4 mm 4,7 mm 35 mm 7,7 mm
500 St.
017040430
4 mm 4,7 mm 30 mm 7,7 mm
500 St.
0170403530
3,5 mm 4 mm 30 mm 7 mm
1000 St.
0170403535
3,5 mm 4 mm 35 mm 7 mm
1000 St.
0170403540
3,5 mm 4 mm 40 mm 7 mm
500 St.
0170403550
3,5 mm 4 mm 50 mm 7 mm
500 St.
0170403560
3,5 mm 4 mm 60 mm 7 mm
500 St.
017040440
4 mm 4,7 mm 40 mm 7,7 mm
500 St.
017040445
4 mm 5 mm 45 mm 8,6 mm
500 St.
0170404550
4,5 mm 5 mm 50 mm 8,6 mm
250 St.
0170404560
4,5 mm 5 mm 60 mm 8,6 mm
250 St.
0170404570
4,5 mm 5 mm 70 mm 8,6 mm
200 St.
0170403545
3,5 mm 4 mm 45 mm 7 mm
500 St.
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
Durch das Unterkopfgewinde werden die Bauteile optimal aneinandergepresst. Dadurch wird vermieden, dass ein Spalt zwischen den Bauteilen entsteht bzw. dass der Senkkopf einer üblichen Spanplattenschraube zu tief in ein Bauteil versenkt wird.



AW-Antrieb


  • Maximale Kraftübertragung

  • Keine Taumelbewegung


Senkkopf und Frästaschen


  • Leichtes und sauberes Versenken

  • Keine Beschädigung beschichteter Holzwerkstoffe


Unterkopfgewinde


  • Perfektes Zusammenziehen der Bauteile

  • Erhöhtes Überdrehmoment


Asymmetrisches Grobganggewinde


  • Leichtes Verschrauben

  • Schnelle Verarbeitungszeit


Symmetrische Spitze


Schnelles und sicheres Ansetzen

Hinweis

* besonders geeignet zum Aufdoppeln von 2 Spanplatten, Stärke 16 mm


** besonders geeignet zum Aufdoppeln von 2 Spanplatten, Stärke 19 mm

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.