Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment  - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment  - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment

975-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

  • Normen: ISO 4017
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 975 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 5600 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964009603
ISO 4017 Edelstahl A2 Blank 975 Stck
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
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M4, M5, M6 und M8

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.