Senkschraube mit Kreuzschlitz Z
Senkschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
Senkschraube mit Kreuzschlitz Z - 2
Senkschraube mit Kreuzschlitz Z - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 965, Edelstahl A2, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 74 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0281010608
M6 8 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0281012506
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0281010308
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0281010205
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
0281010312
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010325
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010408
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010416
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010512
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0281010510
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0281010520
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0281010516
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0281010612
M6 12 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0281010616
M6 16 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0281010625
M6 25 mm 11 mm 3 mm
400 St.
0281010620
M6 20 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0281010635
M6 35 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0281010630
M6 30 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0281010640
M6 40 mm 11 mm 3 mm
100 St.
0281010645
M6 45 mm 11 mm 3 mm
100 St.
0281012510
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0281012505
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0281012512
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0281010406
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010316
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010565
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0281010314
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010850
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0281010860
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0281010164
M1.6 4 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
0281010525
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0281012516
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0281010425
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010830
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0281010440
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0281010412
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010405
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281012508
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
5000 St.
0281010420
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010430
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010435
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0281010540
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0281010535
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0281010560
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0281010545
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0281012504
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0281010675
M6 75 mm 11 mm 3 mm
100 St.
0281010305
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010306
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010310
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010410
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010530
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0281010418
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0281010304
M3 4 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0281010550
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0281010650
M6 50 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0281010816
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0281010825
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
0281010610
M6 10 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0281010820
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
0281010670
M6 70 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0281010414
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
1 St.
0281010206
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
0281010320
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0281010220
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
0281010208
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
0281010614
M6 14 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0281012514
M2.5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0281010812
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
1000 St.
0281010835
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0281010508
1000 St.
0281010580
200 St.
0281010212
1000 St.
0281010322
1000 St.
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
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).