Bremsflüssigkeitstester
Bremsflüssigkeitstester - 1
Bremsflüssigkeitstester - 2
Bremsflüssigkeitstester - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsflüssigkeitstester

Einfach, schnell und präzise den Wassergehalt in allen Polyglykol- basierten Bremsflüssigkeiten (DOT3/DOT4 und DOT5.1) überprüfen
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
071553 220
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
Handlicher Prüfstift mit Halteclip


Praktische Aufbewahrung in der Brusttasche



Ein Druckknopf für Schnelltest und Umschaltung


Intuitive Bedienung möglich



Kompakt und leichte Bauform


Ca. 55 g inkl. Batterien



Schnelle und präzise Messung


Unterstützt die Service-Annahme, kann Kunden direkt gezeigt werden



Selbsttest


Batterie- und Einsatzbereitschaft überprüfen



Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid


Säure- und laugenfest, schlag- und bruchfest. Somit lange Lebensdauer.



Automatische Abschaltung


Nach ca. einer Minute Batterieschonung



LED-Beleuchtung


Macht das Eintauchen der Messspitzen und die Schmutzpartikel im Bremsflüssigkeitsbehälter sichtbar.

Hinweis

Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sie sind gesondert zu entsorgen.

Nach IEC/EN 61010-1 Norm hergestellt und zertifiziert