Türdrücker ZD 34 Rosettengarnitur
Türdrücker  ZD 34 Rosettengarnitur - 1
Türdrücker  ZD 34 Rosettengarnitur - 2
Türdrücker  ZD 34 Rosettengarnitur - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker ZD 34 Rosettengarnitur

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Glanzgrad: Poliert/matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 36,5 mm
  • Grifflänge: 120 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 67,8 mm
  • Rosettendurchmesser: 52,5 mm
  • Rosettenstärke: 11 mm
  • Nockendurchmesser: 7,8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Oberfläche Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0687171133
PZ Verchromt / A2 Optik Wohnungseingangstüren 72 mm
1 St.
0687171132
PZ Verchromt / A2 Optik Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687171134
PZ A2 Optik / verchromt Wohnungseingangstüren 72 mm
1 St.
0687171131
WC/ Bad Verchromt / A2 Optik WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0687171130
BB Verchromt / A2 Optik Zimmertüren 72 mm
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!