Winkelverbinder Typ B1
Winkelverbinder Typ B1 - 1
Winkelverbinder Typ B1 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ B1

Winkelverbinder für den Holzbau in massiver 3 mm-Ausführung. Für hochwertige Anschlüsse in tragenden Holz/Holz- oder Holz/Beton-Konstruktionen.

  • Typ: B1
  • Breite x Höhe x Tiefe: 40 x 160 x 42 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Ausführung: Ohne Steg
  • Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH: 2 + 1 Stck
  • Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH: 12 + 4 Stck
  • Zulassung: ETA-09/0216
  • Produktgewicht (per Stück): 166,198 g
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Gewicht: 162 g
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10327:2004
  • Anzahl Löcher D 5 mm: 16 Stck
  • Anzahl Löcher D 13 mm: 3 Stck
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
Art.-Nr. Typ Breite x Höhe x Tiefe Stärke Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0681050160
B1 40 x 160 x 42 mm 3 mm Ohne Steg
50 St.
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
  • Geringer Versatz zwischen Holzkonstruktion und Betonverankerung

  • Geringes Auftragen durch schmale Bauweise

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 3,0 gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013

  • Für höhere Anforderungen empfiehlt sich die Verwendung von verstärkten Winkelverbindern oder Zugankern
Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-09/216

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.