Vulkanfiberscheibe Normalkorund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vulkanfiberscheibe Normalkorund

Zerreißfeste, zähelastische Schleifscheiben

  • Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
  • Trägermaterial: Vulkanfiber
  • Werkstoff Schleifmittel: Normalkorund
  • Farbe Scheibe: Braun
  • Klebstoffbasis: Vollkunstharz

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Drehzahl max. Empfohlene Drehzahl Anzahl VE
Preis/VE
0580115100
115 mm 100 13300 U/min(rpm)
50 St.
0580115120
115 mm 120 13300 U/min(rpm)
50 St.
058011536
115 mm 36 13300 U/min(rpm)
50 St.
058011530
115 mm 30 13300 U/min(rpm)
50 St.
058011516
115 mm 16 13300 U/min(rpm)
50 St.
058011540
115 mm 40 13300 U/min(rpm)
50 St.
0580115400
115 mm 40 13300 U/min(rpm)
1000 St.
058011560
115 mm 60 13300 U/min(rpm)
50 St.
058011550
115 mm 50 13300 U/min(rpm)
50 St.
0580125100
125 mm 100 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058012530
125 mm 30 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058012540
125 mm 40 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058012560
125 mm 60 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058012550
125 mm 50 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
0580180100
180 mm 100 8500 U/min(rpm)
50 St.
058018016
180 mm 16 8500 U/min(rpm)
50 St.
0580180120
180 mm 120 8500 U/min(rpm)
50 St.
058018030
180 mm 30 8500 U/min(rpm)
50 St.
058018036
180 mm 36 8500 U/min(rpm)
50 St.
058018050
180 mm 50 8500 U/min(rpm)
50 St.
058018060
180 mm 60 8500 U/min(rpm)
50 St.
058018040
180 mm 40 8500 U/min(rpm)
50 St.
058018080
180 mm 80 8500 U/min(rpm)
50 St.
0580125120
125 mm 120 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058012536
125 mm 36 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058012580
125 mm 80 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058011524
115 mm 24 13300 U/min(rpm)
50 St.
058018024
180 mm 24 8500 U/min(rpm)
50 St.
058012516
125 mm 16 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058012524
125 mm 24 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
50 St.
058011580
115 mm 80 13300 U/min(rpm)
50 St.
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
22 mm Bohrung mit Kreuzschlitz



Trägermaterial aus Vulkanfiber


  • Körnung 16–50: 0,8 mm

  • Körnung 60–120: 0,6 mm


Hochelastische Vollkunstharzbindung


Hohe Standzeiten



Elektrostatische Streuung


Gleichbleibende Abtragsleistungen

Hinweis

Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise


  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Der Durchmesser der Fiberscheibe darf nicht mehr als 15 mm größer sein als der Durchmesser des Stütztellers

  • Einstechschleifen ist nicht zulässig

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonneneinstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18–22°C und 45–60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern