Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.
Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt. - 1
Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzmuffe Stahl verzinkt 6-kt.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
097410 40
M10 40 mm 13 mm 4
50 St.
097410 30
M10 30 mm 13 mm 4
097416 40
M16 40 mm 24 mm 4
10 St.
097420 50
M20 50 mm 30 mm 4
10 St.
09746 25
M6 25 mm 10 mm 4
09746 20
M6 20 mm 10 mm 4
09748 25
M8 25 mm 11 mm 4
100 St.
09748 50
M8 50 mm 11 mm 4
200 St.
09748 30
M8 30 mm 11 mm 4
097410 25
M10 25 mm 13 mm 4
50 St.
097412 40
M12 40 mm 17 mm 4
50 St.
097412 50
M12 50 mm 17 mm 4
50 St.
097410 20
M10 20 mm 13 mm 4
50 St.
09746 30
M6 30 mm 10 mm 4
09748 20
M8 20 mm 11 mm 4
100 St.
09746 50
M6 50 mm 10 mm 4
500 St.
097416 50
M16 50 mm 24 mm 4
50 St.
09745 25
M5 25,000 mm 8 mm
800 St.
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
Sicherheitsdatenblatt