ABS-Wendelleitung 5-polig 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS-Wendelleitung 5-polig 24 V

Für Bremssysteme

  • Nennspannung: 24 V/DC
  • ISO: 7638

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Arbeitslänge Wendeldurchme... Werkstoff Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
051095050
4500 mm 100 mm PA - Polyamid 24 V/DC
1 St.
051095051
4000 mm 60 mm Polyurethan 24 V/DC
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
  • Komplett mit Stecker konfektioniert