Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d

DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Artikelbeschreibung lesen

In 117 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
447816 90
M6 90 mm 18 mm 7,5 mm
50 St.
447811025
M10 25 mm 18 mm 12 mm
200 St.
447811290
M12 90 mm 30 mm 15 mm
50 St.
447811695
M16 95 mm 38 mm 20 mm
100 St.
447811030
M10 30 mm 23 mm 12 mm
250 St.
4478116150
M16 150 mm 44 mm 20 mm
25 St.
447811675
M16 75 mm 38 mm 20 mm
25 St.
447812075
M20 75 mm 46 mm 25 mm
100 St.
4478124110
M24 110 mm 54 mm 30 mm
10 St.
447818 75
M8 75 mm 22 mm 10 mm
50 St.
447811020
M10 20 mm 13 mm 12 mm
200 St.
4478116110
M16 110 mm 38 mm 20 mm
25 St.
4478116250
M16 250 mm 57 mm 57 mm
50 St.
447818 150
M8 150 mm 28 mm 10 mm
50 St.
447811035
M10 35 mm 26 mm 12 mm
300 St.
4478116100
M16 100 mm 38 mm 20 mm
50 St.
4478116335
M16 335 mm 57 mm 20 mm
10 St.
447811670
M16 70 mm 38 mm 20 mm
50 St.
447812070
M20 70 mm 46 mm 25 mm
25 St.
4478130250
M30 250 mm 85 mm 85 mm
5 St.
447818 40
M8 40 mm 22 mm 10 mm
400 St.
4478120190
M20 190 mm 52 mm 25 mm
10 St.
447812080
M20 80 mm 46 mm 25 mm
25 St.
447818 20
M8 20 mm 14 mm 10 mm
500 St.
4478116310
M16 310 mm 57 mm 20 mm
10 St.
447812480
M24 80 mm 54 mm
25 St.
447818 180
M8 180 mm 28 mm 10 mm
50 St.
4478124160
M24 160 mm 60 mm 30 mm
10 St.
4478110100
M10 100 mm 26 mm 12 mm
100 St.
4478110150
M10 150 mm 32 mm 12 mm
50 St.
447811050
M10 50 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811445
M14 45 mm 34 mm 18 mm
50 St.
447811685
M16 85 mm 38 mm 20 mm
50 St.
447816 45
M6 45 mm 18 mm 7,5 mm
500 St.
447818 55
M8 55 mm 22 mm 10 mm
200 St.
447816 50
M6 50 mm 18 mm 7,5 mm
500 St.
4478110110
M10 110 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811660
M16 60 mm 38 mm 20 mm
50 St.
4478120100
M20 100 mm 46 mm 25 mm
10 St.
4478120140
M20 140 mm 52 mm 25 mm
100 St.
4478120345
M20 345 mm 65 mm 25 mm
10 St.
447818 45
M8 45 mm 22 mm 10 mm
200 St.
447818 90
M8 90 mm 22 mm 10 mm
200 St.
447811060
M10 60 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811085
M10 85 mm 26 mm 12 mm
120 St.
447811235
M12 35 mm 28 mm 15 mm
100 St.
4478110170
M10 170 mm 32 mm 12 mm
50 St.
447811270
M12 70 mm 30 mm 15 mm
50 St.
447811425
M14 25 mm 17 mm 18 mm
100 St.
4478116140
M16 140 mm 44 mm 20 mm
25 St.
447816 55
M6 55 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
4478110130
M10 130 mm 32 mm 12 mm
50 St.
4478112100
M12 100 mm 30 mm 15 mm
50 St.
447811260
M12 60 mm 30 mm 15 mm
100 St.
4478120120
M20 120 mm 46 mm 25 mm
50 St.
447811225
M12 25 mm 18 mm 15 mm
100 St.
447811070
M10 70 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811080
M10 80 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811090
M10 90 mm 26 mm 12 mm
50 St.
447811640
M16 40 mm 32 mm 20 mm
50 St.
447816 20
M6 20 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
447818 35
M8 35 mm 22 mm 10 mm
200 St.
447818 60
M8 60 mm 22 mm 10 mm
200 St.
447816 80
M6 80 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
447811055
M10 55 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811075
M10 75 mm 26 mm 12 mm
25 St.
4478112110
M12 110 mm 30 mm 15 mm
50 St.
447818 110
M8 110 mm 22 mm 10 mm
100 St.
447816 25
M6 25 mm 18 mm 7,5 mm
500 St.
4478110280
M10 280 mm 45 mm 12 mm
50 St.
447811255
M12 55 mm 30 mm 15 mm
100 St.
447811280
M12 80 mm 30 mm 15 mm
25 St.
447811650
M16 50 mm 38 mm 20 mm
50 St.
447811680
M16 80 mm 38 mm 20 mm
25 St.
4478120440
M20 440 mm 65 mm 65 mm
1 St.
4478124120
M24 120 mm 54 mm 30 mm
25 St.
447818 25
M8 25 mm 19 mm 10 mm
100 St.
447818 30
M8 30 mm 22 mm 10 mm
100 St.
447811040
M10 40 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811065
M10 65 mm 26 mm 12 mm
100 St.
447811230
M12 30 mm 23 mm 15 mm
300 St.
447811240
M12 40 mm 30 mm 15 mm
100 St.
4478110140
M10 140 mm 32 mm 12 mm
50 St.
447811245
M12 45 mm 30 mm 15 mm
50 St.
447811435
M14 35 mm 27 mm 18 mm
100 St.
447811645
M16 45 mm 37 mm 20 mm
50 St.
447811665
M16 65 mm 38 mm 20 mm
25 St.
447811690
M16 90 mm 38 mm 20 mm
50 St.
4478120130
M20 130 mm 52 mm 25 mm
50 St.
4478120150
M20 130 mm 52 mm 25 mm
50 St.
447818 80
M8 80 mm 22 mm 10 mm
100 St.
4478112300
M12 300 mm 49 mm 15 mm
50 St.
4478116120
M16 120 mm 38 mm 20 mm
25 St.
447811635
M16 35 mm 27 mm 20 mm
50 St.
4478130100
M30 100 mm 66 mm 38 mm
10 St.
4478142170
M42 170 mm 96 mm 96 mm
5 St.
447811630
M16 30 mm 22 mm 20 mm
50 St.
4478116420
M16 420 mm 57 mm 20 mm
5 St.
447812050
M20 50 mm 41 mm 25 mm
100 St.
447812065
M20 65 mm 46 mm 25 mm
25 St.
447812060
M20 60 mm 46 mm 25 mm
10 St.
447818 100
M8 100 mm 22 mm 10 mm
100 St.
447818 120
M8 120 mm 22 mm 10 mm
50 St.
447818 130
M8 130 mm 28 mm 28 mm
100 St.
447818 140
M8 140 mm 28 mm 10 mm
100 St.
447818 50
M8 50 mm 22 mm 10 mm
200 St.
447818 70
M8 70 mm 22 mm 10 mm
100 St.
4478116260
M16 260 mm 20 mm 44 mm
25 St.
447816 60
M6 60 mm 7,5 mm 18 mm
1500 St.
447806 70
M6 70 mm 7,5 mm 18 mm
500 St.
447816 40
M6 40 mm 7,5 mm 18 mm
500 St.
4478124140
M24 140 mm
25 St.
447801245
M12 45 mm 30 mm 15 mm
1 St.
447816 100
50 St.
4478136130
5 St.
4478136110
5 St.
447818 65
500 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung