2K-HS-Decklack

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-HS-Decklack

Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.

  • Chemische Basis: Polyurethan Acryl
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Trockenzeit: 50 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 180 °C
  • Dichte: 1,305 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C, DIN 53217
  • Zündtemperatur: 370 °C
  • Festkörperanteil min.: 71.6 %
  • Verarbeitungsbedingung: bei 10°C und 75% relative Luftfeuchtigkeit
  • Wasserlöslich: Nein
  • Harzfrei: Nein
  • Bleifrei: Ja
  • Chlorfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Ergiebigkeit min. (Fläche): 10 m²
  • Ergiebigkeit max. (Fläche): 14 m²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Farbe Glanzgrad VOC Gehalt (CH) Anzahl VE
Preis/VE
5866202104
3 l Farbtonkategorie 1 Seidenglanz 316 g/l
1 St.
5866202204
3 l Farbtonkategorie 2 Seidenglanz 417 g/l
1 St.
5866202101
1 l Farbtonkategorie 1 Glänzend 316 g/l
1 St.
5866202201
1 l Farbtonkategorie 2 Glänzend 417 g/l
1 St.
5866202103
3 l Farbtonkategorie 1 Glänzend 316 g/l
1 St.
5866202203
3 l Farbtonkategorie 2 Glänzend 417 g/l
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
  • Schnelle Trocknung

  • Sehr gute Verlaufseigenschaften

  • Hohe Schichtdicke

  • Hohe Kratz-, Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Benzinen, Fetten sowie gegen gering konzentrierte Säuren und Laugen

  • Hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 75,8 Prozent
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.


Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV.: 420 g/l.


Max. VOC Gehalt 2K-HS-Decklack: 417 g/l.



Wichtig!


Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.