Digitaler Winkelmesser DWM 350
Digitaler Winkelmesser DWM 350 - 1
Digitaler Winkelmesser DWM 350 - 2
Digitaler Winkelmesser DWM 350 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digitaler Winkelmesser DWM 350

Digitales Winkelmessgerät in kurzer Ausführung.

  • Schenkellänge: 348 mm
  • Messbereich Winkel min./max.: 0-185 Grad
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Oberfläche: Aluminium FINISH
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: Rot
  • Produktgewicht (per Stück): 296 g
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
Art.-Nr. Schenkellänge Messbereich Winkel min./max. Akku-/Batteri... Akku-/Batterie fest eingebaut Anzahl VE
Preis/VE
071564191
348 mm 0-185 Grad 2 Stck Ja
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
Keine verfälschten Maße durch schräges Anlegen


Mit Libelle in horizontaler und vertikaler Richtung



Gute Lesbarkeit


  • Großes digitales Anzeigefeld

  • Zuschaltbare Beleuchtung für wenig beleuchtete Bereiche


Einfache Handhabung


  • Reset Funktion: Der Winkelmesser kann in jeder beliebigen Position genullt werden

  • Hold Funktion: Messwerte bleiben im Display angezeigt auch wenn sich der Winkelmesser verstellt

  • Beim Wiedereinschalten des Winkelmessers wird der alte Wert angezeigt


Lange Lebensdauer


  • Hochpräzise Messschenkel aus Aluminium

  • Widerstandsfähige rote Pulverbeschichtung


Passt in jeden gängigen Werkzeugkoffer


Geringe Schenkellänge