Selbstsichernder Bodenträger-Verbinder MEDIABLOCK
Selbstsichernder Bodenträger-Verbinder MEDIABLOCK - 1
Selbstsichernder Bodenträger-Verbinder MEDIABLOCK - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstsichernder Bodenträger-Verbinder MEDIABLOCK

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Durchmesser: 18 mm
  • Geeignet für Fachbodenstärke: 20 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Werkstoff Durchmesser Geeignet für Fachbodenstärke Anzahl VE
Preis/VE
0683242055
Schwarz verzinkt Zinkdruckguss 18 mm 20 mm
50 St.
0683242050
Vernickelt Zinkdruckguss 18 mm 20 mm
50 St.
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
  • Führungskasten mit Kopplungskante

  • Lieferung mit Zamak-Stütze mit selbstsicherndem Stift Ø 5 mm

  • Stütze mit 1/2 Schraubendreherumdrehung befestigt
Hinweis

Bodenträger wir durch Drehen der Kreuzschlitzschraube in der Lochreihenbohrung gesichert.



Fachbodenbeschlag wird manuell in Fachboden eingeschlagen.