Konstruktionskleber PUR Rapid
Konstruktionskleber PUR Rapid - 0
Konstruktionskleber PUR Rapid - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionskleber PUR Rapid

Schneller PUR-Konstruktionsklebstoff für hochfeste Verklebungen in Handwerk und Industrie

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Transparent, gelblich
  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Dichte / Bedingung: 1.12 g/cm³ / bei 20°C, EN 542
  • Zugscherfestigkeit min.: 14 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 7 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 110 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max.: -30 bis 110 °C
  • Flammpunkt min.: 169 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 15°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0892100102
310 ml Kartusche Transparent, gelblich Polyurethan
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Geprüfte Klebeigenschaft


Geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach DIN/EN 204 vom ift Rosenheim, Prüfnummer 555 25355/4.



Sehr breites Haftungsspektrum


Einsetzbar an den unterschiedlichsten Materialien.



Sehr gute Anpassungsfähigkeit in der Fuge


Durch Aufschäumverhalten des Klebstoffs.



Pastöse, thixotrope Zusammensetzung


Kleber tropft auch bei vertikalen Verklebungen nicht ab.



Silikon- und lösemittelfrei



Erreicht Fensterbauanforderung gemäß WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.