Türdrücker A 322 U-Form
Türdrücker  A 322 U-Form - 1
Türdrücker  A 322 U-Form - 2
Türdrücker  A 322 U-Form - 3
Türdrücker  A 322 U-Form - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 322 U-Form

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist.

  • Typbezeichnung: A 322
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Einstecktiefe: 47 mm
  • Grifflänge: 141 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 69 mm
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Form Drückerlochteil Geeignet für Lochung Beschlagsausf... Anzahl VE
Preis/VE
0687152233
U Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren PZ Drücker/Knopf
1 St.
0687152230
Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren BB Drücker/Drücker
1 St.
0687152231
WC- und Badtüren WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige Drücker/Drücker
1 St.
0687152232
Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren PZ Drücker/Drücker
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
Türdrücker festdrehbar gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette


Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagrechte sicher



Einfache Montage der Rosette


Da der zweite Drücker erst nach der Montage der beiden Rosetten aufgeclipst wird und somit eine feste Verbindung sich ergibt.



Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und Stütznocken


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Hinweis

Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.