LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 1
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 2
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 3
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

Für Schmitz

  • Ausführung: Mit Winkelhalter
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Orange
  • Kabelanschluss: Verschraubung
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Funktionen: Seitenmarkierungsleuchte
  • Leistung: 1.3 W
  • Länge: 119 mm
  • Breite: 44 mm
  • Höhe: 16 mm
  • Lochabstand: 70 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Schutzart IP: IP 69K
  • Vergleichsnummer: 066203
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 916
Mit Winkelhalter LED Orange Verschraubung
6 St.