Sturzfutterwinkel
Sturzfutterwinkel - 1
Sturzfutterwinkel - 2
Sturzfutterwinkel - 3
Sturzfutterwinkel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sturzfutterwinkel

Für Gleitschiene

  • Typbezeichnung: Sturzfutterwinkel für die Gleitschine
  • Geeignet für Türschließergröße min./max.: 1-6
  • Geeignet für Typ: GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Lieferumfang: 1 Sturzfutterwinkel, 1 Montageanleitung, Befestigungsmaterial für die Gleitschiene
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Türschließerg... Geeignet für Typ Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688001935
Sturzfutterwinkel für die Gleitschine 1-6 GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G Aluminium
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
Der Sturzfutterwinkel für die Gleitschiene ermöglicht die Normalmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.

Hinweis

Bei Feuerschutztüren ist der Einsatz von Sturzfutterwinkeln nicht gestattet, es sei denn, der Sturzfutterwinkel ist in der Zulassung der Tür aufgelistet.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!