Kreuz-Linienlaser CLL 18
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 1
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 2
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 3
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 4
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuz-Linienlaser CLL 18

Selbsnivellierender Kreuz-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien.

  • Laserklasse: 2
  • Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge): 2 mm/10m
  • Selbstnivellierungsbereich (+/-): 4 Grad
  • Reichweite ohne Empfänger: 25 m
  • Reichweite mit Empfänger: 80 m
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Länge: 115 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Akku-/Batterielebensdauer: 20 h
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
Art.-Nr. Laserklasse Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) Selbstnivelli... Reichweite ohne Empfänger Anzahl VE
Preis/VE
5709300021
2 2 mm/10m 4 Grad 25 m
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
Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien


  • Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.

  • Feine, aber starke Linien


Zeitersparnis


Sekundenschnelle Selbstnivellierung



Einfache Ein-Tastenbedienung


Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.



Über größere Distanzen einsetzbar


Kann mit dem Handempfänger LRU 18 auch über größere Distanzen nivelliert werden.



Nivellierüberwachung


Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.



Flexible Befestigung


  • Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.

  • Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten CLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.


Ökologisch und ökonomisch


  • Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.

  • Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).