VARIFIX® Anschlusswinkel 90° vormontiert - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Anschlusswinkel 90° vormontiert - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Anschlusswinkel 90° vormontiert - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Anschlusswinkel 90° vormontiert - C2C

Sichere Steckmontage

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausführung: Vormontiert
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Schenkellänge Schenkelbreite Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0862005120
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 82 mm 25 mm 5 mm
15 St.
0862005122
41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm 105 mm 40 mm 6 mm
15 St.
0862005121
36 x 36 mm 95 mm 35 mm 6 mm
15 St.
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
  • Arbeitszeiteinsparung

  • Keine Einzelteile

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB