Schutzbrille FORNAX®plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille FORNAX®plus

Optimaler Schutz in innovativem Design

  • Farbe Schutzscheibe: Klar
  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • EN-Norm: 166, 170
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)
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
Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899102242
Klar Polycarbonat 400 nm 166, 170
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
Optimale Augenraumabdeckung


  • Mit intergriertem Seitenschutz

  • Großes Sichtfeld durch Panoramascheibe


Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Innovative Bügeltechnologie


  • Hoher Tragekomfort durch flexible 2K-Bügel

  • Flexible Anpassung durch variable Bügelinklination

  • Sicherer Halt ohne Druckstellen auch bei langer Tragedauer


Cleveres Design


  • Sehr kompakt im zusammengeklappten Zustand

  • Hervorragend kombinierbar mit Atemschutzmasken