Objektscharniertopf OBS 6
Objektscharniertopf OBS 6 - 1
Objektscharniertopf OBS 6 - 2
Objektscharniertopf OBS 6 - 3
Objektscharniertopf OBS 6 - 4
Objektscharniertopf OBS 6 - 5
Objektscharniertopf OBS 6 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharniertopf OBS 6

Werkzeuglose Montage am Gelenkarm

  • Topftiefe: 13 mm
  • Bohrbild: 45/9,5 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 35 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Montageart Topftiefe Bohrbild Bohrlochdurch... Anzahl VE
Preis/VE
F150000006
Zum Anschrauben 13 mm 45/9,5 mm 35 mm
F150000021
Zum Einpressen 13 mm 45/9,5 mm 35 mm
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
Oberfläche: Vernickelt, mit schwarzer Abdeckkappe



2-D Verstellung


  • Einfaches Justieren der Möbeltüren

  • Seitenverstellung: -2 mm über Excenter

  • Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube herausgebrochen werden.


Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 6 und OBS 8


  • Mit Topfrandabdeckung

  • Passend für Eckanschlag, Zwillingsanschlag und Glastüre


Öffnungswinkel 180°/230°/270°

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!