Vorhängeschloss Diskus
Vorhängeschloss Diskus - 1
Vorhängeschloss Diskus - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Diskus

Beidseitige Verriegelung für erhöhte Stabilität

  • Typbezeichnung: Diskus
  • Schließart: Verschiedenschließend
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Werkstoff Bügel: Edelstahl
  • Oberfläche Bügel: Verchromt
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 2 Stck
  • Durchmesser: 70 mm
  • Gehäusestärke: 26,5 mm
  • Bügeldurchmesser: 10 mm
  • Lichte Bügelhöhe: 17 mm
  • Lichte Bügelweite: 21 mm
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Geeignet für: Container, Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Schließart Werkstoff Werkstoff Bügel Anzahl VE
Preis/VE
0688904800
Diskus Verschiedenschließend Edelstahl Edelstahl
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
  • Innenwerk rostfrei

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Mit Bügelschutz

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!