Trennscheibe für Stahl
Trennscheibe für Stahl - 1
Trennscheibe für Stahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe für Stahl

Leistungsstarke Standardscheibe mit sehr guten Leistungswerten.

  • Bohrung: 22,23 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Ausführung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0669101152
115 mm 2,5 mm Gekröpft 13300 U/min(rpm)
25 St.
0669101803
180 mm 3 mm Gerade 8500 U/min(rpm)
25 St.
0669102303
230 mm 3 mm Gerade 6600 U/min(rpm)
25 St.
0669101252
125 mm 2,5 mm Gekröpft 12200 U/min(rpm)
25 St.
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
  • Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardtrennscheibe

  • Für freihändiges Trennen mit Elektro- oder Druckluftwinkelschleifern

  • Hohe Bruchsicherheit

  • Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten.

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.