Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Umschaltvierkant-Antrieb

  • Außenantrieb: SW3/4

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Messbereich Drehmoment min./max. Messbereich Drehmoment Zoll min./max. Kopfdurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
071471 26
110-550 Nm 80-405 lbf.in 60 mm 850 mm
1 St.
071471 25
300-1000 Nm 225-740 lbf.in 75 mm 1750 mm
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
  • Genauigkeit von ± 3 % auf den eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789:2003

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Art.-Nr. 071471 25: Gesamtlänge 1.750 mm inkl. Verlängerung 500 mm


Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren Masterservice.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet