Sicherheitsschraube Halbrundkopf mit Innensechsrund und Pin
Sicherheitsschraube Halbrundkopf mit Innensechsrund und Pin - 1
Sicherheitsschraube Halbrundkopf mit Innensechsrund und Pin - 2
Sicherheitsschraube Halbrundkopf mit Innensechsrund und Pin - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsschraube Halbrundkopf mit Innensechsrund und Pin

ISO 7380-1 ähnlich, Edelstahl A2-070, blank

  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
02848 16
M8 16 mm
100 St.
02844 20
M4 20 mm 7,6 mm 1,95 mm
100 St.
02844 25
M4 25 mm 7,6 mm 1,95 mm
100 St.
02844 8
M4 8 mm 7,6 mm 1,95 mm
02844 50
M4 50 mm 7,6 mm 1,95 mm
100 St.
02845 10
M5 10 mm 9,5 mm 2,5 mm
02845 12
M5 12 mm 9,5 mm 2,5 mm
1000 St.
02845 16
M5 16 mm 9,5 mm 2,5 mm
02845 25
M5 25 mm 9,5 mm 2,5 mm
02845 20
M5 20 mm 9,5 mm 2,5 mm
02846 16
M6 16 mm 10,5 mm 3 mm
02845 30
M5 30 mm 9,5 mm 2,5 mm
100 St.
02846 20
M6 20 mm 10,5 mm 3 mm
02846 25
M6 25 mm 10,5 mm 3 mm
100 St.
02846 30
M6 30 mm 10,5 mm 3 mm
100 St.
02846 8
M6 8 mm 10,5 mm 3 mm
100 St.
02846 40
M6 40 mm 10,5 mm 3 mm
100 St.
02848 25
M8 25 mm 14 mm 4,1 mm
100 St.
02848 40
M8 40 mm 14 mm 4,1 mm
100 St.
02848 30
M8 30 mm 14 mm 4,1 mm
100 St.
02845 40
M5 40 mm 9,5 mm 2,5 mm
500 St.
02845 8
M5 8 mm 9,5 mm 2,5 mm
02846 60
M6 60 mm 10,5 mm 3 mm
100 St.
02844 12
M4 12 mm 7,6 mm 1,95 mm
200 St.
02844 10
M4 10 mm 7,6 mm 1,95 mm
02846 12
M6 12 mm 10,5 mm 3 mm
02844 40
M4 40 mm 7,6 mm 1,95 mm
500 St.
02848 20
M8 20 mm 14 mm 4,1 mm
100 St.
02844 16
M4 16 mm 7,6 mm 1,95 mm
02844 30
M4 30 mm 7,6 mm 1,95 mm
200 St.
028410 30
100 St.
02843 8
100 St.
02843 10
100 St.
02848 12
1000 St.
02848 35
100 St.
028410 40
100 St.
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
  • Ideal zur Durchführung von Installationen in Schulen, Krankenhäusern, Museen, geschlossenen Anstalten, Haftanstalten und Sicherheitsinstallationen.

  • Verhinderung der Demontage durch Vandalismus.

  • Auch für den Außenbereich geeignet, da Edelstahl-A2-Werkstoff.
Hinweis

Zur Montage und Demontage wird Sonderwerkzeug benötigt