LED-Einbauleuchte EBL-350-2 Set
LED-Einbauleuchte EBL-350-2 Set - 1
LED-Einbauleuchte EBL-350-2 Set - 2
LED-Einbauleuchte EBL-350-2 Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-350-2 Set

Zur Beleuchtung von Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-350-2-Set
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Nennspannung: 230 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Zinkdruckguss
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 3 W
  • Anzahl LED: 1 Stck
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Höhe: 26 mm
  • Außendurchmesser: 46 mm
  • Einbaudurchmesser: 40 mm
  • Einbautiefe: 30 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 11 Stck
  • Kabellänge: 300 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Lichtstrom: 230 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x Einbauleuchten EBL-350-2, 1 x Trafo 350mA/9W mit Anschlussleitung 1800 mm mit Eurostecker und Anschlussleitung 500 mm, 3 x T-Verteiler 800 mm, 3 x Verlängerungsleitungen 1,5 m, 1 x Endkontakt Kurzschlussbrücke

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Gehäuse Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl Leuchten Anzahl VE
Preis/VE
0976506015
Weiß EBL-350-2-Set LED 3 Stck
1 St.
0976506016
Edelstahlfarben EBL-350-2-Set LED 3 Stck
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
Diese drei kleinen und dezenten Einbauleuchten mit Trafo mit warmweißem Licht (3000 K) eignen sich aufgrund ihres Abstrahlwinkels von 38° hervorragend für eine Akzentbeleuchtung in Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer.


In verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!