VARIFIX® Dämmprofil - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Dämmprofil - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Dämmprofil - C2C - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Dämmprofil - C2C - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Dämmprofil - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Dämmprofil - C2C

In Stücken

  • Länge: 10 cm
  • Werkstoff: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 120 °C
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Einsteckbreite Einstecktiefe Grundprofildicke Anzahl VE
Preis/VE
0862042061
36 mm 21 mm 12 mm 6 mm
50 St.
0862042060
26 mm 17 mm 12,5 mm 5 mm
50 St.
0862042062
41 mm 26 mm 12,5 mm 7,5 mm
50 St.
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
Witterungs- und Ozonbeständigkeit



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB