Kugelführung Teilauszug 10 kg
Kugelführung Teilauszug 10 kg - 1
Kugelführung Teilauszug 10 kg - 2
Kugelführung Teilauszug 10 kg - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Teilauszug 10 kg

Nutmontage

  • Traglast bei 100000 Zyklen: 10 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Geeignet für Schubkastentiefe min. Geeignet für Schubkastentiefe max. Auszugsweg (AW) Anzahl VE
Preis/VE
0684502171
182 mm 184 mm 286 mm 124 mm
0684502173
310 mm 312 mm 506 mm 216 mm
0684502174
374 mm 376 mm 615 mm 262 mm
0684502172
246 mm 248 mm 396 mm 170 mm
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
Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!