Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 4
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 5
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel

Mit Festhaltering, verhindert das Abrutschen der Verschraubung vom Werkzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Mauldicke Maulbreite (außen) Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
071426508
8 mm 4,6 mm 16,2 mm 6,5 mm
071426509
9 mm 4,9 mm 18,2 mm 6,9 mm
071426510
10 mm 5,3 mm 20,5 mm 7,3 mm
071426511
11 mm 5,6 mm 22,6 mm 7,7 mm
071426512
12 mm 6 mm 24,6 mm 8,2 mm
071426513
13 mm 6,4 mm 26,7 mm 8,6 mm
071426514
14 mm 6,8 mm 28,8 mm 9 mm
071426515
15 mm 7 mm 30,8 mm 9,4 mm
071426516
16 mm 7,2 mm 33,2 mm 9,9 mm
071426517
17 mm 7,7 mm 35,1 mm 10,3 mm
071426518
18 mm 8,2 mm 37,2 mm 10,7 mm
071426519
19 mm 8,8 mm 39,3 mm 11,2 mm
071426521
21 mm 9 mm 46,2 mm 13 mm
071426522
22 mm 9 mm 46,2 mm 13 mm
071426524
24 mm 10 mm 51,5 mm 14,5 mm
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
Ausführung: metrisch



Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel


Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt



Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt

Hinweis

Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.