System-Koffer 4.4.2 transparent
System-Koffer 4.4.2 transparent - 1
System-Koffer 4.4.2 transparent - 2
System-Koffer 4.4.2 transparent - 3
System-Koffer 4.4.2 transparent - 4
System-Koffer 4.4.2 transparent - 5
System-Koffer 4.4.2 transparent - 6
System-Koffer 4.4.2 transparent - 7
System-Koffer 4.4.2 transparent - 8
System-Koffer 4.4.2 transparent - 9
System-Koffer 4.4.2 transparent - 10
System-Koffer 4.4.2 transparent - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Koffer 4.4.2 transparent

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial

  • Systemmaß: 4.4.2
  • Breite: 370 mm
  • Tiefe: 270 mm
  • Höhe: 140 mm
  • Werkstoff: ABS/PC
  • Produktgewicht (per Stück): 1600 g
  • Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß): 335 x 231.25 x 108 mm
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
Art.-Nr. Systemmaß Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
5581021500
4.4.2 370 mm 270 mm 140 mm
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
Ideale Übersicht


Transparenter Deckel für freie Sicht auf den Inhalt.



Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Verwendung von Koffer und Inhalt in den Systemkomponenten Regalsystem ORSY1, Systemboxen ORSY BULL, Werkstattwagen TOOLsystem und der Fahrzeugeinrichtung möglich


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.



Mit vielen Funktionselementen


  • Struktur im Deckel und Boden positionieren die Boxen und verhindert das Durcheinanderfallen des Inhaltes

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierter Griff

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Griff belastbar mit bis zu 60 kg


Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Hinweis

Der transparente Deckel passt nicht für die System-Einlage Kunststoff 4.4.1 und System-Einlage Kunststoff 4.4.2