Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Compact
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Compact - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Compact - 2
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Compact - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Compact

Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen.

  • Typbezeichnung: DSS 1/2" PREMIUM COMPACT
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 750 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 1100 Nm
  • Schalldruckpegel: 97 dB
  • Vibration: 12.5 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,1 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 8 mm
  • Luftverbrauch: 135 l/min
  • Anschlussgewinde: G 1/4 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 115 x 61 x 186 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
57143080
DSS 1/2" PREMIUM COMPACT 1/2 Zoll Außenvierkant 750 Nm 1100 Nm
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
Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis


Bis zu 1.100 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,1 kg



Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit


Hochwertiges Hammerschlagwerk und Zylinder mit einzigartigem 7-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.