ORSY®BULL-Kombibox Toplader Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Kombibox Toplader Serie 5

Eine Transport- und Werkzeugbox für mehr Ordnung und Übersicht, Kombination aus Toplader und Schubladen

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 592 x 390 x 400 mm
  • Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 495 x 334 x 190 mm
  • Traglast Schublade: 25 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Schubladen Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß-Sch... Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0962330062
2 Stck 480 x 335 x 62 mm 592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 190 mm
1 St.
0962330061
1 Stck 480 x 335 x 125 mm 592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 190 mm
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.