Schienenendstopfen - C2C
Schienenendstopfen - C2C - 1
Schienenendstopfen - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schienenendstopfen - C2C

Passend für C-Montageschienen

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0862005005
41 x 22 mm, 41 x 44 mm PE - Polyethylen Schwarz
50 St.
0862005003
28 x 28 mm PE - Polyethylen Schwarz
50 St.
0862005004
36 x 36 mm PE - Polyethylen Schwarz
50 St.
0862005007
41 x 62 mm, 41 x 124 mm PE - Polyethylen Schwarz
50 St.
0862005006
41 x 41 mm, 41 x 82 mm PE - Polyethylen Schwarz
50 St.
0862005001
26 x 18 mm PE - Polyethylen Schwarz
50 St.
0862005002
26 x 26 mm PE - Polyethylen Schwarz
50 St.
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
Für die Schienentypen 41/44, 41/82 und 41/124 sind 2 Stück je Schienenende notwendig

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB