LED-Unterbauleuchte Stick 2
LED-Unterbauleuchte Stick 2 - 1
LED-Unterbauleuchte Stick 2 - 2
LED-Unterbauleuchte Stick 2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte Stick 2

Zur Beleuchtung von Regalen- und Vitrinen, für Oberschränke in der Küche. Zum Anschrauben

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Breite: 11 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Leistung Anzahl LED Lichtfarbe Anzahl VE
Preis/VE
0976500760
200 mm 1.6 W 24 Stck Weiß
1 St.
0976500761
300 mm 2.4 W 36 Stck Weiß
1 St.
0976500762
70 mm 0.8 W 8 Stck Weiß
1 St.
0976500770
200 mm 1.6 W 24 Stck Warmweiß (WW)
1 St.
0976500771
300 mm 2.4 W 36 Stck Warmweiß (WW)
1 St.
0976500772
70 mm 0.8 W 8 Stck Warmweiß (WW)
1 St.
0976500780
200 mm 1.6 W 24 Stck Kaltweiß (CW)
1 St.
0976500781
300 mm 2.4 W 36 Stck Kaltweiß (CW)
1 St.
0976500782
70 mm 0.8 W 8 Stck Kaltweiß (CW)
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
Kein UV-Anteil im Licht

Hinweis

Mit Anschlusszubehör dimmbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!